Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 12 x 80 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 12 x 80 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 12 x 80 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 12 x 80 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 12 x 80 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-263054
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263054
EAN/GTIN:
     4057221387348
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12x80 8.8, galv. verzinkt farblos, Gewinde bis Auge/ Kopf/ Vierkant Zylinderschrauben mit Innensechskant, Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
44
Antriebsgröße:
10
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
12
l:
80 mm
b:
36
k:
12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
18
s:
10
d:
12
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4208*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,0348*
€ 5,99141
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8883*
€ 1,05708
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6947*
€ 0,82669
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6747*
€ 0,80289
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5208*
€ 0,61975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5108*
€ 0,60785
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4208*
€ 0,50075
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.