Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 10 x 50 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 10 x 50 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 10 x 50 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 10 x 50 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 10 x 50 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-263048
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263048
EAN/GTIN:
     4057221387164
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10x50 8.8, galv. verzinkt farblos, Gewinde bis Auge/ Kopf/ Vierkant Zylinderschrauben mit Innensechskant, Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
18
Antriebsgröße:
8
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
10
l:
50 mm
b:
32
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
16
s:
8
d:
10
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2482*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9739*
€ 4,72894
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4904*
€ 0,58358
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3977*
€ 0,47326
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3777*
€ 0,44946
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3577*
€ 0,42566
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2982*
€ 0,35486
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2482*
€ 0,29536
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.