Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 5 x 80 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 5 x 80 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 5 x 80 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 5 x 80 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 5 x 80 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-263030
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263030
EAN/GTIN:
     4057221386525
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 5x80 8.8, galv. verzinkt farblos, Gewinde bis Auge/ Kopf/ Vierkant Zylinderschrauben mit Innensechskant, Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
58
Antriebsgröße:
4
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
5
l:
80 mm
b:
22
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
8,5
s:
4
d:
5
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,194*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,568*
€ 4,24592
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,5362*
€ 0,63808
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4962*
€ 0,59048
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3702*
€ 0,44054
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3127*
€ 0,37211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2927*
€ 0,34831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2827*
€ 0,33641
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.