Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 5 x 45 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 5 x 45 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 5 x 45 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 5 x 45 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 5 x 45 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-263026
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263026
EAN/GTIN:
     4057221386365
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 5x45 8.8, galv. verzinkt farblos, Gewinde bis Auge/ Kopf/ Vierkant Zylinderschrauben mit Innensechskant, Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
23
Antriebsgröße:
4
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
5
l:
45 mm
b:
22
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
8,5
s:
4
d:
5
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1051*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8028*
€ 3,33533
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3438*
€ 0,40912
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3188*
€ 0,37937
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2143*
€ 0,25502
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1807*
€ 0,21503
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1697*
€ 0,20194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1627*
€ 0,19361
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1331*
€ 0,15839
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.