Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 60, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 60, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 60, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 60, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 60, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 60, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-262491
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     262491
EAN/GTIN:
     4057221381148
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 3x60 8.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
42
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Außendurchmesser:
5,5
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
k:
3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
5,5
s:
2,5
d:
3
l:
60
b:
18
Normart:
DIN
Gewindelänge:
18 mm
Kopfhöhe:
3 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
ds:
3
Antriebsgröße:
2,5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,266*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.