Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 55, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 55, 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 55, 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 55, 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 55, 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 55, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-262470
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     262470
EAN/GTIN:
     4057221375611
Suchbegriffe:
DIN 912 Feingewinde
DIN EN ISO 12474
ISO 12474
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 124...
DIN 912 16x55x1,5 8.8, blank, Feingewinde Zylinderschrauben mit Innensechskant, Feingewinde
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
11
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
b:
44
k:
16
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Teil
ds:
16
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
55 mm
Gewindesteigung (fein):
1,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
55 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,404*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,8964*
€ 5,82672
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8553*
€ 1,01781
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6745*
€ 0,80266
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6445*
€ 0,76696
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,484*
€ 0,57596
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,404*
€ 0,48076
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.