Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 50, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 50, 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 50, 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 50, 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 50, 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 50, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-262469
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     262469
EAN/GTIN:
     4057221375581
Suchbegriffe:
DIN 912 Feingewinde
DIN EN ISO 12474
ISO 12474
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 124...
DIN 912 16x50x1,5 8.8, blank, Feingewinde Zylinderschrauben mit Innensechskant, Feingewinde
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
6
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
b:
44
k:
16
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Teil
ds:
16
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
50 mm
Gewindesteigung (fein):
1,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
50 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4388*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1898*
€ 6,17586
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9232*
€ 1,09861
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7263*
€ 0,8643
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6963*
€ 0,8286
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5388*
€ 0,64117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5288*
€ 0,62927
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4388*
€ 0,52217
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.