Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 8 x 1 x 20, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 8 x 1 x 20, 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 8 x 1 x 20, 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 8 x 1 x 20, 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 8 x 1 x 20, 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 8 x 1 x 20, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-262434
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     262434
EAN/GTIN:
     4055248109813
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8x20x1 8.8, blank, Feingewinde Zylinderschrauben mit Innensechskant, Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
ds:
8
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
20 mm
b:
20
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Gewindesteigung (fein):
1
Länge:
20 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0794*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5453*
€ 3,02891
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1309*
€ 2,53577
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1666*
€ 0,19825
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1389*
€ 0,16529
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1309*
€ 0,15577
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1265*
€ 0,15054
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1033*
€ 0,12293
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.