Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 3,5 x 22, Kreuzschlitz Phillips, verzinkt, Form R-H, Linsensenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 3,5 x 22, Kreuzschlitz Phillips, verzinkt, Form R-H, Linsensenkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 3,5 x 22, Kreuzschlitz Phillips, verzinkt, Form R-H, Linsensenkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 3,5 x 22, Kreuzschlitz Phillips, verzinkt, Form R-H, Linsensenkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 3,5 x 22, Kreuzschlitz Phillips, verzinkt, Form R-H, Linsensenkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 3,5 x 22, Kreuzschlitz Phillips, verzinkt, Form R-H, Linsensenkkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-26233
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26233
EAN/GTIN:
     4055248072735
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 Q
DIN 7504 Q
DIN 7504 Q Bohrschraube
DIN 7504 Q Kreuzschlitzschraube
DIN 7504; Bohrschrauben mit Linsensenkkopf-R-H; galv. verzinkt; 3,5x22mm
Weitere Informationen:
Kopfform:
Linsensenkkopf
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Antriebsgröße:
2
Spitze:
Bohrspitze
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Norm:
7504
Normart:
DIN
Form:
R-H
Werkstoff:
Stahl
Artikel-Nr.:
0/6087/001/ 3,5/ 22,0/ /01
DIN:
7504
Veredelung:
galv. verzinkt
Material/Güte:
St
Variante:
3,5x22mm HP
dk:
7,3
d:
3,5
l:
22 mm
k:
2,35
Kreuzschlitz Größe:
2
dp max.:
2,8
f:
0,8
Bohrbereich von/bis:
0,7/2,25
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
22 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0252*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.