Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 70 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 70 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 70 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 70 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 70 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 70 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-262159
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     262159
EAN/GTIN:
     4057223465136
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 42x70 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
63
s:
32
d:
42
l:
70
b:
70
k:
42
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
42
Gewinde:
M 42
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
32
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
42 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,5956*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,9256*
€ 17,76146
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,8056*
€ 17,61866
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,0656*
€ 16,73806
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,6056*
€ 16,19066
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,0556*
€ 15,53616
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,5956*
€ 12,60876
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.