Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 400 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 400 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 400 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 400 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 400 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 400 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-262100
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     262100
EAN/GTIN:
     4057223465082
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 36x400 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
316
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
84
k:
36
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
54
s:
27
d:
36
l:
400
ds:
36
Gewinde:
M 36
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
27
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
400 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,2104*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,052*
€ 42,90188
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,632*
€ 42,40208
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,3953*
€ 34,98041
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,4183*
€ 30,24778
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,2104*
€ 26,43038
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,9104*
€ 26,07338
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,2104*
€ 21,67038
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.