Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 75 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 75 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 75 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 75 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 75 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 75 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-262065
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     262065
EAN/GTIN:
     4057223464900
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 36x75 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
54
s:
27
d:
36
l:
75
b:
75
k:
36
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
36
Gewinde:
M 36
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
27
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
75 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,4119*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,2414*
€ 21,70727
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,8314*
€ 21,21937
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,4351*
€ 17,17777
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,1841*
€ 14,49908
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,6319*
€ 12,65196
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,5319*
€ 12,53296
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,4119*
€ 10,01016
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.