Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 50 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 50 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 50 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 50 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 50 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 50 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-262060
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     262060
EAN/GTIN:
     4057223464863
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 36x50 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
54
s:
27
d:
36
l:
50
b:
50
k:
36
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
36
Gewinde:
M 36
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
27
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,6627*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,7988*
€ 19,99057
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,3488*
€ 19,45507
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,0975*
€ 15,58603
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,1309*
€ 13,24577
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,7127*
€ 11,55811
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,5427*
€ 11,35581
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,6627*
€ 9,11861
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.