Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 540 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 540 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 540 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 540 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 540 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 540 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-261716
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     261716
EAN/GTIN:
     4057221398535
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 16x540 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
496
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
540
b:
44
k:
16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
16
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
540 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,4517*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,7917*
€ 17,60212
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,5817*
€ 17,35222
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,8517*
€ 16,48352
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,3717*
€ 15,91232
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,9717*
€ 15,43632
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,4517*
€ 12,43752
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.