Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 30 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 30 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 30 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 30 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 30 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 30 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
Artikel-Nr.:
     5417F-261286
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     261286
EAN/GTIN:
     4057222103411
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12x30 8.8, galv. verzinkt dickschichtpassiviert Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
speziell
Ausführung:
Zylinderschrauben
b:
30
k:
12
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
12
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
10
Länge:
30 mm
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Durchmesser:
12 mm
Vollgewinde:
Ja
Norm:
912
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
dk:
18
Werkstoff:
8.8
s:
10
d:
12
l:
30 mm
Gewicht in kg per 100 Stück:
3,93 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6803*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1203*
€ 1,33316
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9903*
€ 1,17846
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9203*
€ 1,09516
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8903*
€ 1,05946
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8503*
€ 1,01186
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6803*
€ 0,80956
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.