Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 100 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 100 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 100 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 100 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 100 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 100 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
Artikel-Nr.:
     5417F-261281
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     261281
EAN/GTIN:
     4057222103336
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10x100 8.8, galv. verzinkt dickschichtpassiviert Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
68
Produktart:
speziell
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
10
Gewicht in kg per 100 Stück:
7,13 KGM
b:
32
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
100 mm
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0464*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6264*
€ 1,93542
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4764*
€ 1,75692
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4364*
€ 1,70932
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3664*
€ 1,62602
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3164*
€ 1,56652
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0464*
€ 1,24522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.