Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 70 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 70 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 70 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 70 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 70 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 70 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
Artikel-Nr.:
     5417F-261262
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     261262
EAN/GTIN:
     4057222102957
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8x70 8.8, galv. verzinkt dickschichtpassiviert Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
speziell
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
42
ds:
8
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht in kg per 100 Stück:
3,3 KGM
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
70 mm
b:
28
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7044*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1544*
€ 1,37374
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0244*
€ 1,21904
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9444*
€ 1,12384
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9144*
€ 1,08814
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8744*
€ 1,04054
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7044*
€ 0,83824
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.