Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 55 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 55 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 55 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 55 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 55 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 55 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
Artikel-Nr.:
     5417F-261259
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     261259
EAN/GTIN:
     4057222102865
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8x55 8.8, galv. verzinkt dickschichtpassiviert Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
speziell
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
27
ds:
8
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht in kg per 100 Stück:
2,69 KGM
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
55 mm
b:
28
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
55 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5024*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8424*
€ 1,00246
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6924*
€ 0,82396
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6724*
€ 0,80016
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6224*
€ 0,74066
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6024*
€ 0,71686
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5024*
€ 0,59786
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.