Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 35 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 35 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 35 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 35 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 35 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 35 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
Artikel-Nr.:
     5417F-261226
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     261226
EAN/GTIN:
     4057222101950
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 5x35 8.8, galv. verzinkt dickschichtpassiviert Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
speziell
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
13
ds:
5
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht in kg per 100 Stück:
0,632 KGM
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
8,5
s:
4
d:
5
l:
35 mm
b:
22
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.