Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 16 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 16 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 16 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 16 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 16 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 16 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
Artikel-Nr.:
     5417F-261212
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     261212
EAN/GTIN:
     4057222101691
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 4x16 8.8, galv. verzinkt dickschichtpassiviert Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
speziell
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
ds:
4
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht in kg per 100 Stück:
0,225 KGM
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
7
s:
3
d:
4
l:
16 mm
b:
16
k:
4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0766*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1281*
€ 0,15244
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1039*
€ 0,12364
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.