Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 24 x 1,5 x 70, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 24 x 1,5 x 70, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 24 x 1,5 x 70, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 24 x 1,5 x 70, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 24 x 1,5 x 70, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-261201
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     261201
EAN/GTIN:
     4057221361225
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 24x70x1,5 12 / 12.9, blank, Feingewinde Zylinderschrauben mit Innensechskant, Feingewinde
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
10
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
ds:
24
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
36
s:
19
d:
24
l:
70 mm
b:
60
k:
24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Gewindesteigung (fein):
1,5
Länge:
70 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,3707*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,561*
€ 10,18759
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,0198*
€ 8,35356
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,6798*
€ 7,94896
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,4698*
€ 7,69906
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,1761*
€ 6,15956
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,0061*
€ 5,95726
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,3307*
€ 5,15353
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2107*
€ 5,01073
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3707*
€ 4,01113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.