Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube M20x1,5 VPE5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube M20x1,5 VPE5
DIN 912 Zylinderschraube M20x1,5 VPE5
DIN 912 Zylinderschraube M20x1,5 VPE5
DIN 912 Zylinderschraube M20x1,5 VPE5
Artikel-Nr.:
     5417F-261184
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     261184
EAN/GTIN:
     4043952162569
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 20x50x1,5 12 / 12.9, blank, Feingewinde Zylinderschrauben mit Innensechskant, Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
speziell
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
ds:
20
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
30
s:
17
d:
20
l:
50 mm
b:
50
k:
20
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Gewindesteigung (fein):
1,5
Länge:
50 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
912
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
500
25
€ 4,30*
ab € 1,0605*
€ 1,5749*
6 Tage
500
25
€ 4,90*
ab € 1,1325*
€ 1,6025*
5 Tage
525
25
€ 5,99*
ab € 1,148*
€ 1,6193*
6 Tage
525
25
€ 7,99*
ab € 1,1698*
€ 1,6398*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,9637*
€ 3,2714*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2714*
€ 3,89297
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9814*
€ 3,54787
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,5673*
€ 1,86509
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,3351*
€ 1,58877
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2851*
€ 1,52927
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,2337*
€ 1,4681
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2137*
€ 1,4443
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1537*
€ 1,3729
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9637*
€ 1,1468
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.