Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 140, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 140, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 140, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 140, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 140, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-261180
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     261180
EAN/GTIN:
     4057221360884
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 16x140x1,5 12 / 12.9, blank, Feingewinde Zylinderschrauben mit Innensechskant, Feingewinde
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
96
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
ds:
16
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
140 mm
b:
44
k:
16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Gewindesteigung (fein):
1,5
Länge:
140 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3979*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,6217*
€ 7,87982
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,2817*
€ 7,47522
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,0317*
€ 7,17772
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,9334*
€ 4,68075
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8334*
€ 4,56175
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,3034*
€ 3,93105
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9779*
€ 3,5437
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3979*
€ 2,8535
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.