Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 120, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 120, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 120, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 120, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 120, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-261178
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     261178
EAN/GTIN:
     4057221360846
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 16x120x1,5 12 / 12.9, blank, Feingewinde Zylinderschrauben mit Innensechskant, Feingewinde
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
76
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
ds:
16
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
120 mm
b:
44
k:
16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Gewindesteigung (fein):
1,5
Länge:
120 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5766*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,9645*
€ 5,90776
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,0206*
€ 4,78451
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,6906*
€ 4,39181
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,6703*
€ 3,17766
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6103*
€ 3,10626
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,2301*
€ 2,65382
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0066*
€ 2,38785
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9666*
€ 2,34025
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5766*
€ 1,87615
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.