Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 80, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 80, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 80, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 80, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 80, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-261174
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     261174
EAN/GTIN:
     4055248109707
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 16x80x1,5 12 / 12.9, blank, Feingewinde Zylinderschrauben mit Innensechskant, Feingewinde
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
36
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
b:
44
k:
16
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Teil
ds:
16
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
80 mm
Gewindesteigung (fein):
1,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
12.9
Länge:
80 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1131*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2682*
€ 5,07916
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8082*
€ 4,53176
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,098*
€ 2,49662
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,078*
€ 2,47282
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,7509*
€ 2,08357
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7009*
€ 2,02407
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,4231*
€ 1,69349
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4031*
€ 1,66969
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1131*
€ 1,32459
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.