Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 35, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 35, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 35, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 35, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 35, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-261168
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     261168
EAN/GTIN:
     4057221360624
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 16x35x1,5 12 / 12.9, blank, Feingewinde Zylinderschrauben mit Innensechskant, Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
ds:
16
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
35 mm
b:
35
k:
16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Gewindesteigung (fein):
1,5
Länge:
35 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7415*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,6131*
€ 9,05959
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,9231*
€ 8,23849
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,3747*
€ 1,63589
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1773*
€ 1,40099
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1573*
€ 1,37719
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1073*
€ 1,31769
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9215*
€ 1,09659
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7415*
€ 0,88239
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.