Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 30, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 30, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 30, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 30, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 30, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-261167
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     261167
EAN/GTIN:
     4057221360594
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 16x30x1,5 12 / 12.9, blank, Feingewinde Zylinderschrauben mit Innensechskant, Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
ds:
16
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
30 mm
b:
30
k:
16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Gewindesteigung (fein):
1,5
Länge:
30 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6019*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,489*
€ 7,72191
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,859*
€ 6,97221
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1134*
€ 1,32495
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9603*
€ 1,14276
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9303*
€ 1,10706
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9003*
€ 1,07136
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7519*
€ 0,89476
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6019*
€ 0,71626
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.