Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 12 x 1,5 x 70, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 12 x 1,5 x 70, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 12 x 1,5 x 70, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 12 x 1,5 x 70, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 12 x 1,5 x 70, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-261158
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     261158
EAN/GTIN:
     4055248109677
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12x70x1,5 12 / 12.9, blank, Feingewinde Zylinderschrauben mit Innensechskant, Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Schaftlänge:
34
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
18
s:
10
d:
12
l:
70 mm
b:
36
k:
12
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Teil
ds:
12
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
10
Gewindesteigung (fein):
1,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
12.9
Länge:
70 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,594*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,3929*
€ 7,60755
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,7529*
€ 6,84595
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0926*
€ 1,30019
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9305*
€ 1,1073
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9205*
€ 1,0954
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8805*
€ 1,0478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,734*
€ 0,87346
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.