Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 10 x 1 x 50, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 10 x 1 x 50, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 10 x 1 x 50, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 10 x 1 x 50, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 10 x 1 x 50, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-261140
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     261140
EAN/GTIN:
     4055248109622
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10x50x1 12 / 12.9, blank, Feingewinde Zylinderschrauben mit Innensechskant, Feingewinde
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
18
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Teil
ds:
10
b:
32
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
50 mm
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Gewindesteigung (fein):
1
Länge:
50 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3641*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6903*
€ 5,58146
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6994*
€ 0,83229
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5767*
€ 0,68627
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5367*
€ 0,63867
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4341*
€ 0,51658
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3641*
€ 0,43328
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.