Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 10 x 1 x 45, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 10 x 1 x 45, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 10 x 1 x 45, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 10 x 1 x 45, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 10 x 1 x 45, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-261139
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     261139
EAN/GTIN:
     4057221360013
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10x45x1 12 / 12.9, blank, Feingewinde Zylinderschrauben mit Innensechskant, Feingewinde
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
13
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
b:
32
k:
10
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Teil
ds:
10
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
45 mm
Gewindesteigung (fein):
1
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
12.9
Länge:
45 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2206*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7285*
€ 4,43692
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4425*
€ 0,52658
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3646*
€ 0,43387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3346*
€ 0,39817
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3246*
€ 0,38627
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2706*
€ 0,32201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2206*
€ 0,26251
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.