Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 10 x 1 x 30, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 10 x 1 x 30, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 10 x 1 x 30, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 10 x 1 x 30, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 10 x 1 x 30, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-261136
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     261136
EAN/GTIN:
     4057221359949
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10x30x1 12 / 12.9, blank, Feingewinde Zylinderschrauben mit Innensechskant, Feingewinde
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
ds:
10
b:
30
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
30 mm
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Gewindesteigung (fein):
1
Länge:
30 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2468*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0376*
€ 4,80474
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,6579*
€ 0,7829
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5979*
€ 0,7115
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4627*
€ 0,55061
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3961*
€ 0,47136
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3661*
€ 0,43566
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3561*
€ 0,42376
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2968*
€ 0,35319
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2468*
€ 0,29369
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.