Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, UNC 5/8" x 25 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, UNC 5/8" x 25 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, UNC 5/8" x 25 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, UNC 5/8" x 25 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, UNC 5/8" x 25 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, UNC 5/8" x 25 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-261123
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     261123
EAN/GTIN:
     4055248109615
Suchbegriffe:
DIN 912 UNC
Inbusschraube DIN 912 UNC
Innensechskantschraube DIN 912 UNC
Zylinderkopfschraube DIN 912 UNC
DIN 912 5/8x25 12 / 12.9, blank, UNC-Gewinde Zylinderschrauben mit Innensechskant mit zölligem UNC-Regelgewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Länge:
25
Spitze:
ohne
Durchmesser:
15,9 mm
Gewindeausführung:
UNC-Gewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Antriebsgröße (in Zoll):
1/2
dk:
22,2
s:
1/2
d:
5/8
l:
25
b:
25
k:
15,9
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
Zollgewinde
Gewindeausprägung:
Zoll;UNC;Voll
Antrieb:
Innensechskant
Länge Zoll:
1
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
12.9
Durchmesser Zoll:
5/8 Zoll
Norm:
912
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 UNC, din 912 unc 5/8, din 912 unc, din 912 unc edelstahl, 912-5/8-25-12.9-Zollgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8414*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3514*
€ 1,60817
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2114*
€ 1,44157
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1114*
€ 1,32257
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0714*
€ 1,27497
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0414*
€ 1,23927
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8414*
€ 1,00127
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.