Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 466 Rändelmuttern, hohe Form, M 10, 05 Au blank gedreht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 466 Rändelmuttern, hohe Form, M 10, 05 Au blank gedreht
DIN 466 Rändelmuttern, hohe Form, M 10, 05 Au blank gedreht
DIN 466 Rändelmuttern, hohe Form, M 10, 05 Au blank gedreht
DIN 466 Rändelmuttern, hohe Form, M 10, 05 Au blank gedreht
DIN 466 Rändelmuttern, hohe Form, M 10, 05 Au blank gedreht
Artikel-Nr.:
     5417F-26091
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26091
EAN/GTIN:
     4057221979420
Suchbegriffe:
DIN 466
DIN 466 Mutter
DIN 466 Rändelmutter
Mutter DIN 466
DIN 466 10 5 / 5 Au (Stahl - gedreht), blank Rändelmuttern, hohe Form
Weitere Informationen:
Antrieb:
manuell
dk:
36
d:
10
k:
8
h:
23
ds:
20
Schaftdurchmesser:
20 mm
Rändelhöhe:
8 mm
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
05 Au
Werkstoffart:
Stahl
Außendurchmesser:
36 mm
Höhe:
23
Durchmesser:
10 mm
Norm:
466
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter DIN 466, din 466 m10, din 466, din 466 edelstahl, 466-10-5 / 5 Au (Stahl - gedreht)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2229*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,5404*
€ 13,73308
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,7904*
€ 12,84058
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,4604*
€ 12,44788
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,2437*
€ 3,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,0667*
€ 3,64937
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7429*
€ 3,26405
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2229*
€ 2,64525
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.