Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 55, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 55, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 55, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 55, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 55, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 55, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-260888
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260888
EAN/GTIN:
     4057221370005
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 27x55 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
40
s:
19
d:
27
l:
55
b:
55
k:
27
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
ds:
27
Gewinde:
M 27
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
55 mm
Durchmesser:
27 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9312*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3612*
€ 5,18983
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,1312*
€ 4,91613
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9912*
€ 4,74953
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8612*
€ 4,59483
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6712*
€ 4,36873
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9312*
€ 3,48813
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.