Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 270, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 270, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 270, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 270, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 270, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 270, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 270, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 270, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-260869
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260869
EAN/GTIN:
     4028203654307
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 24x270 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
210
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
60
k:
24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
36
s:
19
d:
24
l:
270
ds:
24
Gewinde:
M 24
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
270 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,4939*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,5432*
€ 19,68641
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,0932*
€ 19,15091
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,8577*
€ 15,30066
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,9366*
€ 13,01455
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,5339*
€ 11,34534
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,3739*
€ 11,15494
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,4939*
€ 8,91774
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.