Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 55, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 55, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 55, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 55, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 55, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 55, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-260819
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260819
EAN/GTIN:
     4057221369894
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 22x55 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
33
s:
17
d:
22
l:
55
b:
55
k:
22
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
ds:
22
Gewinde:
M 22
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
55 mm
Durchmesser:
22 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7754*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7154*
€ 3,23133
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5054*
€ 2,98143
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4154*
€ 2,87433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3054*
€ 2,74343
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2254*
€ 2,64823
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7754*
€ 2,11273
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.