Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 270, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 270, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 270, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 270, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 270, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 270, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-260727
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260727
EAN/GTIN:
     4057221369405
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 16x270 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Schaftlänge:
226
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
270
b:
44
k:
16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
16
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
270 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,3468*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,4668*
€ 10,07549
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,939*
€ 8,25741
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,639*
€ 7,90041
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,369*
€ 7,57911
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,0988*
€ 6,06757
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,9288*
€ 5,86527
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,2568*
€ 5,06559
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1468*
€ 4,93469
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3468*
€ 3,98269
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.