Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 360, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 360, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 360, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 360, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 360, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 360, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-260661
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260661
EAN/GTIN:
     4057223467659
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12x360 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
324
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
18
s:
10
d:
12
l:
360
b:
36
k:
12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
12
Gewinde:
M 12
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
360 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,0856*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,7157*
€ 16,32168
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,3757*
€ 15,91708
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,458*
€ 12,44502
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,8925*
€ 10,58208
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,7556*
€ 9,22916
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,6656*
€ 9,12206
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,0856*
€ 7,24186
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.