Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 250, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 250, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 250, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 250, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 250, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 250, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 250, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 250, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-260616
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260616
EAN/GTIN:
     4028203653386
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10x250 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
218
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
250
b:
32
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
10
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
250 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4854*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,8136*
€ 5,72818
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,3111*
€ 3,94021
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0911*
€ 3,67841
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0011*
€ 3,57131
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,4348*
€ 2,89741
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2556*
€ 2,68416
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1856*
€ 2,60086
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,8254*
€ 2,17223
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4854*
€ 1,76763
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.