Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN ~7504 Bohrschrauben - Blechschgew. 5,5 x 38, Stahl verzinkt, Form O-H mit Flügeln und Rippen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN ~7504 Bohrschrauben - Blechschgew. 5,5 x 38, Stahl verzinkt, Form O-H mit Flügeln und Rippen
DIN ~7504 Bohrschrauben - Blechschgew. 5,5 x 38, Stahl verzinkt, Form O-H mit Flügeln und Rippen
DIN ~7504 Bohrschrauben - Blechschgew. 5,5 x 38, Stahl verzinkt, Form O-H mit Flügeln und Rippen
DIN ~7504 Bohrschrauben - Blechschgew. 5,5 x 38, Stahl verzinkt, Form O-H mit Flügeln und Rippen
DIN ~7504 Bohrschrauben - Blechschgew. 5,5 x 38, Stahl verzinkt, Form O-H mit Flügeln und Rippen
Artikel-Nr.:
     5417F-26038
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26038
EAN/GTIN:
     4055248072148
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 O
DIN 7504 O
DIN 7504 O Bohrschraube
DIN 7504 O Kreuzschlitzschraube
DIN 7504; Bohrschrauben mit Flügeln und Rippen, Senkkopf-O-H; galv. verzinkt; 5,5x38mm
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
2
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
dp:
4,8
Artikel-Nr.:
0/6068/001/ 5,5/ 38,0/ /01
DIN:
7504
Veredelung:
galv. verzinkt
Material/Güte:
St
Variante:
5,5x38mm HP
Vollgewinde:
Ja
dk:
10,9
d:
5,5
l:
38 mm
k:
3,4
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
Bohrspitze
Kreuzschlitz Größe:
3
Ausführung:
Torx
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Oberfläche:
verzinkt
Form:
O-H
Länge:
38 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Norm:
~7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0148*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0888*
€ 2,48567
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.