Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 1,4 x 10, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 1,4 x 10, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 1,4 x 10, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 1,4 x 10, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 1,4 x 10, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 1,4 x 10, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-260373
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260373
EAN/GTIN:
     4057221366794
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
DIN 912 1,4x10 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
2,6
s:
1,3
d:
1,4
l:
10
b:
10
k:
1,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
1,4
Gewinde:
M 1,4
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
1,3
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
1,4 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5968*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9768*
€ 1,16239
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8668*
€ 1,03149
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8168*
€ 0,97199
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7768*
€ 0,92439
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7468*
€ 0,88869
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5968*
€ 0,71019
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.