Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 60 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 60 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 60 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 60 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 60 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 60 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 60 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 60 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-260251
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260251
EAN/GTIN:
     4055912376848
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 18x60 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Kopfhöhe:
18
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
27
s:
14
d:
18
l:
60 mm
b:
48
k:
18
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Schaftlänge:
12 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
18
Gewinde:
M 18
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
60 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2488*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,555*
€ 5,42045
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,125*
€ 4,90875
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,3608*
€ 2,80935
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3408*
€ 2,78555
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,9818*
€ 2,35834
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9218*
€ 2,28694
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,5988*
€ 1,90257
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5688*
€ 1,86687
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2488*
€ 1,48607
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.