Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 120 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 120 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 120 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 120 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 120 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 120 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 120 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 120 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-260235
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260235
EAN/GTIN:
     4055912376671
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 16x120 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe:
16
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
16
Gewinde:
M 16
Schaftlänge:
76 mm
k:
16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
120 mm
b:
44
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0023*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,9398*
€ 2,30836
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,6401*
€ 1,95172
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5701*
€ 1,86842
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2723*
€ 1,51404
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2423*
€ 1,47834
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0023*
€ 1,19274
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.