Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 110 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 110 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 110 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 110 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 110 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 110 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 110 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 110 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-260234
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260234
EAN/GTIN:
     4055912376664
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 16x110 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe:
16
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
16
Gewinde:
M 16
Schaftlänge:
66 mm
Gewicht in kg per 100 Stück:
20,2 KGM
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
110 mm
b:
44
k:
16
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
110 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2383*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9083*
€ 2,27088
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7383*
€ 2,06858
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6783*
€ 1,99718
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6183*
€ 1,92578
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5483*
€ 1,84248
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2383*
€ 1,47358
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.