Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 90 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 90 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 90 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 90 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 90 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 90 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 90 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 90 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-260232
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260232
EAN/GTIN:
     4055912376633
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 16x90 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe:
16
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
16
Gewinde:
M 16
Schaftlänge:
46 mm
k:
16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
90 mm
b:
44
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8029*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,583*
€ 4,26377
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,253*
€ 3,87107
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,5758*
€ 1,8752
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,3209*
€ 1,57187
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2709*
€ 1,51237
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0429*
€ 1,24105
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0029*
€ 1,19345
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8029*
€ 0,95545
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.