Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 330 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 330 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 330 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 330 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 330 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 330 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 330 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 330 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-260199
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260199
EAN/GTIN:
     4055912375629
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12x330 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe:
12
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
12
Gewinde:
M 12
Schaftlänge:
294 mm
k:
12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
18
s:
10
d:
12
l:
330
b:
36
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
330 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,8142*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,3742*
€ 8,7753
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,0142*
€ 8,3469
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,7642*
€ 8,0494
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,2811*
€ 5,09451
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2011*
€ 4,99931
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,8681*
€ 4,60304
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4542*
€ 4,1105
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8142*
€ 3,3489
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.