Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 30 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 30 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 30 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 30 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 30 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 30 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 30 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 30 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-260160
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260160
EAN/GTIN:
     4055912375292
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12x30 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe:
12
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
12
Gewinde:
M 12
k:
12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
18
s:
10
d:
12
l:
30 mm
b:
30
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1847*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3776*
€ 4,01934
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3731*
€ 0,44399
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3016*
€ 0,3589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2816*
€ 0,3351
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2716*
€ 0,3232
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2247*
€ 0,26739
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1847*
€ 0,21979
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.