Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 160 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 160 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 160 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 160 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 160 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 160 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 160 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 160 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-260153
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260153
EAN/GTIN:
     4055912375223
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
DIN 912 10x160 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
10
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
10
Gewinde:
M 10
Schaftlänge:
128 mm
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
160 mm
b:
32
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
160 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7337*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,508*
€ 8,93452
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,878*
€ 8,18482
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,3639*
€ 1,62304
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1679*
€ 1,3898
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1379*
€ 1,3541
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0879*
€ 1,2946
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9037*
€ 1,0754
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7337*
€ 0,8731
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.