Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 35 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 35 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 35 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 35 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 35 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 35 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 35 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 35 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-260135
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260135
EAN/GTIN:
     4055912375049
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10x35 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe:
10
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
10
Gewinde:
M 10
Schaftlänge:
3 mm
Vollgewinde:
Nein
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
35 mm
b:
32
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1825*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2925*
€ 0,34808
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2625*
€ 0,31238
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2525*
€ 0,30048
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2325*
€ 0,27668
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2225*
€ 0,26478
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1825*
€ 0,21718
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.