Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 70 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 70 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 70 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 70 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 70 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 70 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 70 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 70 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-260115
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260115
EAN/GTIN:
     4055912371447
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8x70 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe:
8
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
8
Gewinde:
M 8
Schaftlänge:
42 mm
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
70 mm
b:
28
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1682*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3445*
€ 3,97996
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,4761*
€ 0,56656
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4461*
€ 0,53086
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3149*
€ 0,37473
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2718*
€ 0,32344
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2618*
€ 0,31154
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2518*
€ 0,29964
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2082*
€ 0,24776
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1682*
€ 0,20016
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.